Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voolikuklamber A4 asümmeetrilise lukuga, mis on valmistatud täielikult roostevabast terasest

Voolikuklamber A4 DIN 3017 kuju A W5
HST VOOLIKUKLAMBER 80-100

Toote nr 053880 100

EAN 4068362218750

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Voolikuklamber A4 asümmeetrilise lukuga, mis on valmistatud täielikult roostevabast terasest

Toote nr 053880 100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Asümmeetriline lukk, sile, reljeefse ribaga sisemus ja ümarad servad
  • Korrosioonikindel tänu terase kasutamisele kogu voolikuklambris

  • Ühtlane jõujaotus tänu asümmeetrilisele korpusele

  • Asümmeetriline disain ei lase klambrilukul pingutamisel kõrvale kalduda

  • Sile, reljeefse ribaga sisemus ja ümarad servad ei vigasta ega kahjusta voolikuid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kütusesüsteemidele, jahutusvee/kütte, õhuvoolikutele ja muudele kinnitustele.

Klambririba materjal

Roostevaba teras A4

Klambririba pind

Lame

Kruvi materjal

Roostevaba teras A4

Kruvi pind

Lame

Korpuse materjal

Roostevaba teras A4

Korpuse pind

Lame

Lindi laius

12 mm

Min/max haarde vahemik

80-100 mm

Ajami tüüp

Soon

Võtme mõõt (SW)

7 mm

Pingutusmoment

5 Nm

Standardid

DIN 3017

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kruvikeeraja kuuskantpeaga kinnitusele painduva varrega

KLAMBRIVÕTI 7MM

Ümara painduva varre ja läikiva nikeldatud kraega
x 10 tk