Voolikuklamber A4
HST VOOLIKUKLAMBER 130-150
- Korrosioonikindel tänu terase kasutamisele kogu voolikuklambris
- Ühtlane jõujaotus tänu asümmeetrilisele korpusele
- Asümmeetriline disain ei lase klambrilukul pingutamisel kõrvale kalduda
- Sile, reljeefse ribaga sisemus ja ümarad servad ei vigasta ega kahjusta voolikuid
Andmelehed(X)
Sobib kütusesüsteemidele, jahutusvee/kütte, õhuvoolikutele ja muudele kinnitustele.
Klambririba materjal | Roostevaba teras A4 |
Klambririba pind | Pinnakatteta |
Kruvi materjal | Roostevaba teras A4 |
Kruvi pind | Pinnakatteta |
Korpuse materjal | Roostevaba teras A4 |
Korpuse pind | Pinnakatteta |
Lindi laius | 12 mm |
Min/max haarde vahemik | 130-150 mm |
Ajami tüüp | Soon |
Võtme mõõt (SW) | 7 mm |
Pingutusmoment | 5 Nm |
Standardid | DIN 3017 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!