Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voolikuga, ühe käega käsitsetav määrdepress

Ühekäe määrdeprits
MÄÄRDEPRITS ÜHEKÄE

Toote nr 098600001

EAN 4046777439625

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Voolikuga, ühe käega käsitsetav määrdepress

Toote nr 098600001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse
  • Õhutus- ja täitenipliga ja määrdeotsikuga pikendusvoolikuga

  • Kõvad, sirged voolikud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Sobib 500 g lahtisele määrdele ja 400 g määrdetuubidele.

Materjal

Metall

Töörõhk max

260 bar

Pikkus

405 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

1200,000 g

Söötmismaht ühe käigu kohta

0,8 cm³

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave