Vooliku vedruklamber DIN 3021, kuju B, W.TEC
DIN 3021vooliku vedruklamber
DIN3021B VOOLIKU VEDRUKLAMBER 23MM
Toote nr 054991323
EAN 4062856262601
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
Vooliku vedruklambrid (kuju B – ruumisäästlik) sobivad eriti hästi kitsastesse paigalduskohtadesse
Väga elastne
Pidev kohandumine vooliku ja hoidiku muutuvate omadustega tänu karastatud vedruterase kasutamisele.
Pidev ja püsiv pingutusjõud
Pidev, lekkevaba tihendus vahemikus -40°C kuni 180°C ilma vooliku ühendust kahjustamata.
Lihtne, kiire ja töökindel paigaldus
Hooldusvaba
Ühendust pole edaspidi vaja uuesti pingutada.
Keskkonnasõbralik pinnakate
- Vastab kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi nõuetele.
- Kroom (VI) mittesisaldav tsink pinnakate, mis on erakordselt vastupidav kemikaalidele ja korrosioonile – võrreldav roostevaba terasega.
Saab taaskasutada
Vedrujõud korduval kasutamisel ei vähene
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt | 23 mm |
Min./max. tööpiirkond | 22,3-24,7 mm |
Lindi laius | 12 mm |
Materjali paksus | 1,3 mm |
Min vedru jõud | 320 N |
Standardid | DIN 3021 |
DIN | 3021 |
Materjal | SPGST |
Pind | FLZ |
Värv | Must |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Vorm | B |