Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vooliku vedruklamber DIN 3021, kuju B, W.TEC

DIN 3021vooliku vedruklamber
DIN3021B VOOLIKU VEDRUKLAMBER 20MM

Toote nr 054991320

EAN 4062856262663

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vooliku vedruklamber DIN 3021, kuju B, W.TEC

Toote nr 054991320

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vooliku vedruklambrid (kuju B – ruumisäästlik) sobivad eriti hästi kitsastesse paigalduskohtadesse

Väga elastne


Pidev kohandumine vooliku ja hoidiku muutuvate omadustega tänu karastatud vedruterase kasutamisele.



Pidev ja püsiv pingutusjõud


Pidev, lekkevaba tihendus vahemikus -40°C kuni 180°C ilma vooliku ühendust kahjustamata.



Lihtne, kiire ja töökindel paigaldus



Hooldusvaba


Ühendust pole edaspidi vaja uuesti pingutada.



Keskkonnasõbralik pinnakate


  • Vastab kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi nõuetele.

  • Kroom (VI) mittesisaldav tsink pinnakate, mis on erakordselt vastupidav kemikaalidele ja korrosioonile – võrreldav roostevaba terasega.


Saab taaskasutada


Vedrujõud korduval kasutamisel ei vähene

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt

20 mm

Min./max. tööpiirkond

19,3-21,6 mm

Lindi laius

12 mm

Materjali paksus

1,3 mm

Min vedru jõud

200 N

Standardid

DIN 3021

DIN

3021

Materjal

SPGST

Pind

FLZ

Värv

Must

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

720 h

Vorm

B

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave