Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vooliku kiirühendus Cejn 408

KIIRLIITEOTSIK VOOL. Ø8MM

Toote nr 069940848

EAN 4053479929033

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vooliku kiirühendus Cejn 408

Toote nr 069940848

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev liitmik väikese ühendusvõimsusega.
  • Ühendustel on suur voolukiirus ja need taluvad hästi vibratsiooni.

  • Väliskeermega kiirliitmikel ja ühendusniplitel on hermeetik juba olemas.

  • Sobib kasutamiseks alarõhul.


Läbivooluava 9,5 mm


Vooluhulk* 3450 l/min


Maksimaalne töörõhk 16 baari (232 PSI)


Minimaalne plahvatusrõhk 140 baari (2030 PSI)


Temperatuurivahemik -20 kuni +100 °C


Korpuse materjal tsingitud teras/messing


Ühendusnipli materjal karastatud, tsingitud teras


Ühendusjõud 160,0 N


Ühildub standarditega TEMA 1800, Rectus 32


*Mõõdetud 0,5-baarise rõhukaoga.