Vooliku jätk
Plastikooliku jätkud sirged
PLASTIK VOOLIKU JÄTK 6MM
Toote nr 05002504
EAN 4011231422949
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
- Vastupidav bensiinile, diislile, õlile, pesuveele, pidurivedelikule, jahutusvedelikule jne.
- Erinevad mõõtmed ja kujud valmistatud atsetaalvaigust
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Siseläbimõõt (D2) | 4 mm |
Voolikuühenduse läbimõõt (D1) | 6 mm |
Pikkus (L1) | 49 mm |
Materjal | POM |