Võllimutter nyloc
Tsingitud teras iselukustuv 3512080112
DIN981 VÕLLIMUTTER 40X1.5 KM8 NYLOCK
Toote nr 03850098
EAN 4053479908601
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
- Iselukustuv
- Tsingitud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D) | MF40 x 1,5 |
Välisläbimõõt (d1) | 56 mm |
Kõrgus (h1) | 12,3 mm |
Vorm | KM |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
Keerme tüüp | MF |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |