Võllide stopperseibide komplekt
DIN 6799 sortiment terasest tavaline 985 tk Sysko
STOPPER-SEIBIDE KOMPL.
Toote nr 5964049000
EAN 4046777920154
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
985 osa ORSY kohvris 4.4.1. Võllidelukustusseibid, DIN 6799, tavaline teras.
Komplekt, 985 osa
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 2,3 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 3,2 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 4 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 5 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 6 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 7 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 8 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 9 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 10 mm
- 50lukustusseibi võllidele, Ø 12 mm
- 25lukustusseibi võllidele, Ø 15 mm
- 10lukustusseibi võllidele, Ø 19 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Standardid | DIN 6799 |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Osade arv sortimendis/komplektis | 985 Stck(pcs) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Võllide stopperseibide komplekt kaasas:
100
x
Kogus:
100
x
50
x
Kogus:
50
x
25
x
Kogus:
25
x
10
x
Kogus:
10
x
100
x
Kogus:
100
x
100
x
Kogus:
100
x
100
x
Kogus:
100
x
100
x
Kogus:
100
x
100
x
Kogus:
100
x
100
x
Kogus:
100
x
100
x
Kogus:
100
x
100
x
Kogus:
100
x