Võlli stopperrõngad, kuju A
DIN 471 stopperrõngas võllile terasest FLZNNC, standardversioon
DIN471 STOP RÕNGAS 55 FLZNNC VÕLL
Toote nr 043855 209
EAN 4038898341833
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
DIN 471 terasest FLZNNC
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib võllidele | 55 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 52 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 50,8 mm |
Silma laius (a1) | 7,2 mm |
Laius (b1) | 5,4 mm |
Paksus (s1) | 2 mm |
Standardid | DIN 471 |
Kinnitus | Standarddisain |
Materjal | SPGST |
Pind | FLZNC |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood/tingimused | 480 h / vastavalt DIN EN ISO 9227 |