Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võlli stopperrõngad, kuju A

DIN 471 stopperrõngas võllile terasest FLZNNC, standardversioon
DIN471 STOP RÕNGAS 38 FLZNNC VÕLL

Toote nr 0438381759

EAN 4054458565839

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Võlli stopperrõngad, kuju A

Toote nr 0438381759

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 471 terasest FLZNNC
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib võllidele

38 mm

Sobib soone läbimõõdule

36 mm

Siseläbimõõt (d1)

35,2 mm

Silma laius (a1)

5,8 mm

Laius (b1)

4,2 mm

Paksus (s1)

1,75 mm

Standardid

DIN 471

Kuju

Standarddisain

Materjal

SPGST

Pind

FLZNC

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood/tingimused

480 h / vastavalt DIN EN ISO 9227

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave