Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võlli stopperrõngad, kuju A

DIN 471 stopperrõngas võllile terasest FLZNNC, standardversioon
DIN471 STOP RÕNGAS 28 FLZNNC

Toote nr 043828 159

EAN 4038898862468

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Võlli stopperrõngad, kuju A

Toote nr 043828 159

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 471 terasest FLZNNC
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib võllidele

28 mm

Sobib soone läbimõõdule

26,6 mm

Siseläbimõõt (d1)

25,9 mm

Silma laius (a1)

4,7 mm

Laius (b1)

3,2 mm

Paksus (s1)

1,5 mm

Standardid

DIN 471

Kinnitus

Standarddisain

Materjal

SPGST

Pind

FLZNC

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood/tingimused

480 h / vastavalt DIN EN ISO 9227

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave