Volframkarbiidist puur alumiiniumist hammastega
Volframkarbiidist puur alumiiniumhammastega
PÖÖRLEV VIIL 12X25MM AL-LE

- Kõrge laastude eemaldamise kiirus koos suure laastutamisvõimsusega ja vähese materjali haardumisega
- Lõikegeomeetria, mis on optimeeritud vastavalt rakendusele koos fassaadilõikega
- Sujuv freesimine suure lõikekiirusega
- Toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi, k.a joodetud ühenduste täielik kontroll
Kandke lihvimisotsaku kasutamisel nõuetekohast isikukaitsevarustust, näiteks silmade kaitset, kuulmiskaitset ja kaitsekindaid. Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites. Enne lihvimisotsaku kasutamist veenduge palun, et otsak pöörleks õigesti ja et fikseerimisfunktsioon tööriista ajamil töötaks õigesti. Ärge valige liiga väikest fikseerimispikkust. Soovitame minimaalseks fikseerimispikkuseks umbes 2/3 võlli pikkusest. Võllile võib tekkida värvimuutusi, mis on tingitud äärmiselt suurest lõikevõimest. Sellist värvimuutust tekitab väga kõrge temperatuur, milleni tööriist küündib ja mis ei kujuta endast turvariski. Materjale töödeldakse üldiselt tagurpidi pöörlemisega. Sobivad tööriista kinnitused: paindlikud võlli kinnitused, otslihvijad, robotid, lõiketerad.
Andmelehed(X)
Kontuuride töötlemiseks, sisemiste aukude eemaldamiseks, freesimine sadestatud keevisõmbluste ettevalmistamiseks, freesimistöödeks (eemaldamine, keevisõmbluste töötlemine, kontuuride töötlemine jne), samuti väikeste ja õrnade detailide töötlemiseks masinaehituses ning vormide ja mudelite valmistamisel.
Vorm | Silindriline |
Pea läbimõõt x lõikeserva pikkus | 12 x 25 mm |
Pikkus | 65 mm |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Töödeldav materjal | Mitteraudmetall |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Hammaste tüüp | ALU |
Lõikematerjal | Karbiid |
Pind | PL |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Lõiketõhusus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Pinna kvaliteet/viimistlus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Juhtimiskäitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Keermeta osa kuju | Silindriline |