Volframkarbiidist freesiotsik SPEED hambad
Volframkarbiidist freesitud SG-kattega
PÖÖRLEV VIIL RBF 12X25MM
Toote nr 0616544041
EAN 4065233014046
- Kuni 100% suurem lõikevõime terase ja roostevaba terase töötlemisel võrreldes tavapärase topeltlõikesüsteemiga karbiidpuuridega
- Loodud saavutama suurt materjali eemaldamist ilma vibratsioonide negatiivse vibratsiooni mõjuta kasutajale
- Agressiivne freesimisviis, suured laastud, suur materjali eemaldamise kiirus
- Toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi, k.a joodetud ühenduste täielik kontroll
- Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Kasutamise ajal kandke asjakohaseid kaitsevahendeid, nagu silmakaitse, kuulmiskaitse, kaitsekindad. Järgige soovitusi pöörlemiskiiruse (n) ja lõikamiskiiruse (Vc) kohta töödeldava materjali jaoks ning tööriista/materjali määranguid ülevaatlikes tabelites. Enne kasutamist veenduge tööriistaajami täiuslik kontsentrilisus ja õiges kinnitusfunktsioonis. Ärge valige kinnituspikkust liiga lühikeseks. Soovitame minimaalseks kinnituspikkuseks umbes 2/3 varre pikkusest. Suure lõikevõime tõttu võib varrel tekkida värvimuutusi. See on tingitud äärmiselt kõrgest temperatuurist ja ei kujuta endast ohutusriski. Töödeldakse tavaliselt vastulöögiga. Sobivad tööriistaajamid: Paindevõlli ajam, sirglihvijad, robotid, tööpingid.
Andmelehed(X)
Hööveldamine, servade kontuurimine, pinnatöötlus, keevisõmbluste töötlemine, vormimine, krohvivalu, servade faasimine ja ümardamine.
Vorm | Poolringikujuline |
Pea läbimõõt x lõikeserva pikkus | 12 x 25 mm |
Pikkus | 70 mm |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras |
Sobiv kõvadustele kuni | 60 HRC |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Hammaste tüüp | Kiirus |
Lõikematerjal | Karbiid |
Pind | Kaetud |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Lõiketõhusus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Pinna kvaliteet/viimistlus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Juhtimiskäitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Keermeta osa kuju | Silindriline |