Volframelektrood, kuldne WLV17/WLT17K/WLT26 TIG-põletitele
TIG volframelektrood kuldne
TIG WOLFRAMELEKTROOD 3.2X175
Toote nr 0984950432
EAN 4053479984162
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
- Head süüteomadused ja pikk kasutusiga
- Sobib DC ja AC jaoks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt (Ø) | 3,2 mm |
Min/max vool | 160-400 A/AC/DC |
Toote kaal (ühiku kohta) | 26,000 g |
Min vool | 160 A/AC/DC |
Max vool | 400 A/AC/DC |
Pikkus | 175 mm |
Tuvastusvärv | Kuldne |