Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Volframelektrood, kuldne WLV17/WLT17K/WLT26 TIG-põletitele

TIG volframelektrood kuldne
TIG WOLFRAMELEKTROOD 1.6X175

Toote nr 0984950416

EAN 4053479984094

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Volframelektrood, kuldne WLV17/WLT17K/WLT26 TIG-põletitele

Toote nr 0984950416

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Head süüteomadused ja pikk kasutusiga

  • Sobib DC ja AC jaoks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (Ø)

1,6 mm

Min/max vool

60-125 A/AC/DC

Toote kaal (ühiku kohta)

7,000 g

Min vool

60 A/AC/DC

Max vool

125 A/AC/DC

Pikkus

175 mm

Tuvastusvärv

Kuldne

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave