Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimendi LB 1000 12 V Li-iooni käiviti

Abikäiviti 12-V Li-Ion võimendi LB 1000
LI-ION BOOSTER LB1000 12V

Toote nr 0772150004
EAN 4065746732642

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Võimendi LB 1000 12 V Li-iooni käiviti

Toote nr 0772150004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas 12 V käivitaja professionaalseks töökojas ja teedel kasutamiseks.

Kvaliteet, jõudlus ja disain


  • Sisseehitatud võimas aku, mille käivitusvõimsus on kuni 1000 A

  • Sellel on kõige turvalisem ja vastupidavam Li-ioon akutehnoloogia

  • Ümberlülitusrežiim annab täiendava lisavõimsuse täiesti tühjale akule

  • Vastupidav plastist/kummist korpus elegantse mattmusta disainiga


Intuitiivne ja lihtne kasutada


  • Integreeritud kandesang ja klamberkinnitus mõlemal küljel tagavad maksimaalse kaasaskantavuse

  • Tänu ergonoomilistele klambritele ja 80 cm pikkusele kaablile (koos klambritega) lihtne ühendada

  • LED-ekraanil näidatakse aku sisemist laetuse olekut

  • Lihtsa disainiga minimalistlik juhtpaneel

  • Sisseehitatud LED-lamp


Kompromissitu ohutus


  • Pole tuleohtu tänu Li-ioonakule, tulekindlale korpusmaterjalile ja sisemisele kaitselülitile

  • Elektroonika sisemine konstruktsioon koos mitmekordse kaitsega tagab täiesti ohutu töö
Märkus

Erirežiimi tuleb kasutada äärmise ettevaatusega ja ainult erijuhtudel, sest sädeme ja vale polaarsuse kaitse on välja lülitatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Diisel-/bensiinimootoriga ja 12 V elektrisüsteemiga sõidukitele. Sobib igat tüüpi akule.

Juhised

1. Lülitage sõiduk välja ja eemaldage süütevõti.


2. Ühendage väljalülitatud ja täielikult laetud käivitusabi.


3. Esmalt ühendage punane plussklemm aku plussklemmiga, siis must miinusklemm sõiduki maanduspunktiga.


4. Lülitage käivitusabi sisse ja käivitage sõiduk.


5. Vajaduse korral lülitage ümberlülitusrežiim sisse, kui sõiduki aku on sügavalt tühjenenud või kui käivitusvõimsus ei ole piisav.


6. Lülitage käiviti välja, seejärel eemaldage esmalt miinusklemm ja seejärel plussklemm.


7. Laadige käivitusabi uuesti.

Sobiv max kuupmahutavusele

0 cm³

Laetav aku/aku mahtuvus

7000 mAh

Max vool

2000 A

Nominaalvool

1000 A

Traadi ristlõige

21,15 mm²

Laius x kõrgus x sügavus

80,5 x 324,5 x 229 mm

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Laetav aku/püsivalt paigaldatud aku

Ei

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Korpuse materjal

ABS/TPE/Metall

Värv

Hall, Must

Kuva

4 liiniga LCD

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave