Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas, vinüül
VINÜÜLKINNAS PIKK VOODRIGA 10
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
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
- Suurepärane haardumine märjal ja kuival tänu mikrokarestatud peopesapindadele
- 100% veekindel
- Külma ja soojust isoleeriv jersey-vooder
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Märgades ruumides keskmise mehaanilise pinge puhul
- Kemikaalikaitse
- Ohtlike ainete transportimine
- Paakautojuhid
- Kemikaalide ja vedelike käitlemine
- Kalapüük ja kala töötlemine
- Kõrvaldamistoimingud
- Puhastustööd
- Põllumajandus
- Külmutustööd
Suurus | 10 |
Materjal | PVC |
Siseviimistlus | Puuvillane trikoovooder |
Standardid | ISO 21420, EN 374, EN 388 |
Kategooria | III |
Pikkus | 350 mm |
Materjali paksus | 1,80 mm |
Tolerants, materjali paksus (+/-) | 0,03 mm |
Värv | Roheline |