Vildist segmentidega poleerimisketas M14 kinnitusega nurklihvijatele
Lamellketas, vilt
VILDIST POLEERIMISKETAS 125MM M14
Kiire ja lihtne poleerimine
Kvaliteetne vilt (100% lambavill)
Suurepärased pinnaviimistluse tulemused
Püstised lamellid ja ketta jahutussooned võimaldavad jahedat poleerimist.
Kasutatav ilma lisatarvikuteta
Vildist lamellidega lihvketast saab tänu M14 keermele kasutada otse reguleeritava kiirusega nurklihvijatel ja poleerimismasinatel.
Maksimaalselt 4000 p/min, soovitatav 2500-3000 p/min
Kandke sobiv pasta peale masina töötamise ajal!
Andmelehed(X)
Roostevaba teras, teras, mitteraudmetallid ja plastdetailid ja katted
- Oluline! Kui üksikuid tööetappe ei teostata hoolikalt, muutuvad pinna vead poleerimisel veelgi nähtavamaks.
- Mida parem on eellihvimine, seda lihtsam ja lühem on poleerimiseks vajalik pingutus.
- Iga pasta jaoks tuleks kasutada eraldi vildist segmenteeritud poleerimisketast. See hoiab ära erinevate pastade segunemise ja tulemuse halvenemise.
- Puhastage ummistunud vildist segmenteeritud poleerimiskettad õrnalt traatharjaga vajutades.
- Eemalda pinnalt poleerimisjäägid Wiener Kalkiga.
- Kasutussoovitused on üldise iseloomuga sõltuvalt sellest, kui hea on algne pind või kui kõrged on pinnale esitatavad nõuded.
- Katsetage ise eelnevalt!
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Tööriista hoidmise seade | M14 |
Võre suurus | 0 - ei ole kohaldatav |
Kinnitus | Sirge |
Tugiketta materjal | Plastik |
Max pöörlemiskiirus | 4000 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!