Viimistlusrull
VIIMISTLUSRULL 40X25X6MM PEEN
Kiire ja joonevaba
Kahekordselt immutatud abrasiivne fliis saavutab vajaliku lihvimismustri kiire tulemuse.
Lihtne määrata karedust
Värvikodeering, et vältida erinevate versioonide segi ajamist.
- Suurtel pöörlemiskiirustel mõjub jäme tera peenemana ja väikestel pöörlemiskiirustel mõjub peen tera jämedamana
- Kasutage madala kontaktrõhuga tööriistu; suur kontaktrõhk põhjustab enneaegset kulumist
- Kui kidade eemaldamine on ebapiisav, ärge suurendage kontaktsurvet. Selle asemel kasutage jämedamaid terasid
Andmelehed(X)
Varjuvaba mattimine, lihvimine, poleerimine ja „eellihvitud“ metallilehtede sobitamine, muljetavaldavate pindade saavutamine, oksiidkatte puhastamine ja värvimuutuste eemaldamine.
Sepistatud terase, tempermalmist, halli malmi, süsinikterase, sügavtõmbeterase, terasriba, survevormitud tsingi, värviliste metallide, Cr-Ni ja muude roostevabade teraste, samuti puidu jaoks.
Läbimõõt x laius x võlli läbimõõt | 40 x 25 x 6 mm |
Kinnitus | Peen |
Värv | Roheline |
Max pöörlemiskiirus | 9000 U/min(rpm) |
Max soovitatav pöörlemiskiirus | 7500 U/min(rpm) |
Töödeldav materjal | Sepistatud teras, Tempermalm, Hallmalm, C-teras, Sügavtõmmatud teras, Teraslindid, Pritsevormitud tsink, Mitteraudmetall, Cr-Ni ja muud roostevabad terased, Puit |