Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Viimistlusrull CERALINE

VIIMISTLUSRULL P80/60 Ø80X50X6MM

Toote nr 0672408066

EAN 4056807675527

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Viimistlusrull CERALINE

Toote nr 0672408066

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikeste kriimustuste ja värvimuutuste eemaldamiseks, matistamiseks ja läikiva viimistluse saavutamiseks, eellihvitud lehtmetalli ühtlustamiseks ja puhastamiseks
  • Keraamiline abrasiivteraline saavutab silmapaistva ja muljetavaldava lihvitud viimistluse (harjatud viimistlus)

  • Tagab väga pika kasutusea

  • Kahekordselt immutatud mittekootud abrasiiv saavutab vajaliku lihvitud viimistluse kiiresti ja ühtlaselt

  • Hõlbus teravusastmete organiseerimine tänu värvikoodidele, mis takistab erinevate versioonide segunemist

  • Tõhus ja väga kauakestev
Märkus
  • Suurtel kiirustel toimib jämedam tera nagu peenem tera ja madalatel kiirustel toimib peenem tera nagu jämedam tera

  • Kasutage madala kontaktrõhuga tööriistu; kõrge kontaktrõhk põhjustab enneaegset kulumist

  • Ebapiisava laastude eemaldamise korral ärge suurendage kontaktsurvet, vaid kasutage selle asemel jämedamat tera
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Väikeste kriimustuste eemaldamiseks

  • Varjuvabaks, peaaegu täiesti sujuvaks matistamiseks

  • Poleerimiseks

  • Läikiva viimistluse saavutamiseks

  • Eellihvitud lehtmetalli ühtlustamiseks

  • Muljetavaldavate pindade saavutamiseks

  • Oksiidkatete puhastamiseks

  • Värvimuutuste eemaldamiseks

  • Sepistatud terase, tempermalmist, halli malmi, süsinikterase, sügavtõmbeterase, terasriba, survevormitud tsingi, värviliste metallide, Cr-Ni ja muude roostevabade teraste, samuti puidu jaoks

Läbimõõt x laius x võlli läbimõõt

80 x 50 x 6 mm

Kinnitus

Eriti jäme

Värv

Oranž

Max pöörlemiskiirus

7000 U/min(rpm)

Max soovitatav pöörlemiskiirus

5000 U/min(rpm)

Töödeldav materjal

Sepistatud teras, Tempermalm, Hallmalm, C-teras, Sügavtõmmatud teras, Teraslindid, Pritsevormitud tsink, Mitteraudmetall, Cr-Ni ja muud roostevabad terased, Puit

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave