Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vihmapüksid Lt-Vis Nordic Rain

Vihmapüksid traksidega Nordic LV
VIHMAPÜKSID NORDIC-LV TRAKSIDEGA MUST S

Toote nr M412058000

EAN 4099618082375

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vihmapüksid Lt-Vis Nordic Rain

Toote nr M412058000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mugavad helkuritega vihmapüksid parema nähtavuse tagamiseks

Kergesti nähtavad püksid


  • Pehme ja painduv polüester/PU, segmenteeritud helkurid

  • Keevitatud õmblused, reguleeritavad, elastsed traksid, pressnööpidega reguleerimine vöökohal ja pahkluudel

  • EN 17353 B2, EN 343 klass 4.1

60 % polüester, 40 % PU - 210 g/m²

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Suurus

S

Materjal

60% polyester knit, 40% PU coating

Kanga kaal m2 kohta

210 g

EN standard

343

Pestav

40 °C

Hooldusjuhis

Mitte trummelkuivatada

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave