Vihmapüksid Lt-Vis Nordic Rain
Vihmapüksid traksidega Nordic LV
VIHMAPÜKSID NORDIC-LV TRAKSIDEGA MUST L
Toote nr M412058002
EAN 4099618082412
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
Mugavad helkuritega vihmapüksid parema nähtavuse tagamiseks
Kergesti nähtavad püksid
- Pehme ja painduv polüester/PU, segmenteeritud helkurid
- Keevitatud õmblused, reguleeritavad, elastsed traksid, pressnööpidega reguleerimine vöökohal ja pahkluudel
- EN 17353 B2, EN 343 klass 4.1
60 % polüester, 40 % PU - 210 g/m²
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | L |
Materjal | 60% polyester knit, 40% PU coating |
Kanga kaal m2 kohta | 210 g |
EN standard | 343 |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte trummelkuivatada |