Vihmapüksid Lt-Vis Nordic Rain
Vihmapüksid traksidega Nordic LV
VIHMAPÜKSID NORDIC-LV TRAKSID. MUST 4XL
Toote nr M412058006
EAN 4099618082405
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Mugavad helkuritega vihmapüksid parema nähtavuse tagamiseks
Kergesti nähtavad püksid
- Pehme ja painduv polüester/PU, segmenteeritud helkurid
- Keevitatud õmblused, reguleeritavad, elastsed traksid, pressnööpidega reguleerimine vöökohal ja pahkluudel
- EN 17353 B2, EN 343 klass 4.1
60 % polüester, 40 % PU - 210 g/m²
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 4XL |
Materjal | 60% polyester knit, 40% PU coating |
Kanga kaal m2 kohta | 210 g |
EN standard | 343 |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte trummelkuivatada |