Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Videoendoskoop PRO Dual

Videoendoskoop PRO Dual
ENDOSKOOP PRO 4,9MM

Toote nr 071553 757

EAN 4061975395221

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Videoendoskoop PRO Dual

Toote nr 071553 757

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Raskesti ligipääsetavate kohtade suurepäraseks vaatlemiseks ja dokumenteerimiseks video- ja/või fotosalvestiste abil
  • 4,9 mm topeltkaamera, millel on 90° vaade ette ja küljele (kood 071553 760)

  • Reaalajas jälgimine värviliselt TFT-ekraanilt

  • Lahutusvõime 640 x 480 dpi

  • Salvestage otse multifunktsionaalse konsooli SD-kaardile; pildid JPG-vormingus ning videod NTSC- või PAL-vormingus

  • Optimaalne pildikvaliteet tänu kahele hämardatavale eredale mini-LED-valgustile

  • Kriimustuskindla safiirklaasiga sond tagab hea pildikvaliteedi ja kaitseb kaamera objektiivi

  • Vaid kaks tundi laadimist tagab töö neljaks tunniks

  • USB-ühenduse kaudu andmete edastamise võimalus

  • Otse ühendamine AV-pistiku ja ühenduskaabli abil

  • Mitmed suumimisfunktsioonid ja pildi peegeldamise võimalused
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaSobib suurepäraselt kasutamiseks eri sektorites, näiteks autondus, santehnilised tööd, ehitus, tööstus, lennundus, politsei ja toll

Laius

72,0 mm

Kõrgus

200,0 mm

Laetava aku/patarei tüüp

Liitium

Laetavate akude/patareide arv

1 Stck(pcs)

Laetav aku/püsivalt paigaldatud aku

Jah

Korpuse materjal

Plastik

IP kaitseklass

IP 67

Temperatuuritingimused min

0 °C

Max temperatuuritingimused

55 °C

Toote kaal (ühiku kohta)

2332,000 g

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Endoskoobi kaamerasond Dual

SOND ENDOSKOOBILE D4,9MM

4,9 mm topeltkaamera, millel on 90° vaade ette ja küljele