Vibratsioonisummuti, väliskeere
Kummiga metallpuhver KPP, väliskeere
VIBRATSIOONISUMMUTI M6 25X10MM
Toote nr 5972334025
EAN 4056807014401
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
Vibratsiooni ja müra vähendamiseks sõidukites ja masinates
Naturaalsest kummist / NR
Kõvadus 55 Shore
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G) | M6 |
Keerme pikkus (LG) | 18 mm |
Kõrgus (H) | 10 mm |
Välisläbimõõt (ØD) | 25 mm |
Materjal | Kumm/teras |
Toote kaal (ühiku kohta) | 15,600 g |
Keerme tüüp | M |