Vesilood valmistatud kergmetallist
Kergmetallist vesilood, vastupidav
VESILOOD 40CM
Toote nr 0714644204
EAN 4050642408968
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
Tugev vesilood ristkülikukujulise profiili, kahe ampulli ja siledate külgpindadega. Saadaval eri pikkustes.
Suurepärane loetavus ja pikk kasutusiga
- Akrüülklaasist ampulliplokk korrosioonikindlate lugemisrõngaste ja fluorestseeruva vedelikuga
- Kõrge UV-kindluse tase hoiab ära vedeliku värvimuutuse
- Väga sile punase pulbervärviga kaetud pind puhastamise hõlbustamiseks
Suur täpsus
- Optimeeritud indikaatori liikumine täpseks tööks kõikuvate temperatuuride korral, olenemata ilmast
- Tugev kergmetallprofiil täpsete mõõtmiste jaoks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Vesiloodi saab kasutada eri valdkondades, nt ehitusel, tisleritöös, paigalduses, haljastuses ja aianduses või sõidukite täpseks loodimiseks.
![]() | |
Pikkus (L) | 40 cm |
Kõrgus (H) | 20 mm |
Laius (B) | 50 mm |
Mõõtmise täpsus (pikkuse kohta) | 0,5 mm/m |
Peakohal mõõtmiste mõõtmistäpsus (pikkuse kohta) | 0,75 mm/m |
Mõõtmistäpsuse tasemed | 0,029 kraadi |
Kraadide mõõtmise täpsus üldiseks mõõtmiseks | 0,043 Degree |