Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vesilood valmistatud kergmetallist

Kergmetallist vesilood, vastupidav
VESILOOD 180CM KITSAS

Toote nr 0714644218

EAN 4050642409071

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vesilood valmistatud kergmetallist

Toote nr 0714644218

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev vesilood ristkülikukujulise profiili, kahe ampulli ja siledate külgpindadega. Saadaval eri pikkustes.

Suurepärane loetavus ja pikk kasutusiga


  • Akrüülklaasist ampulliplokk korrosioonikindlate lugemisrõngaste ja fluorestseeruva vedelikuga

  • Kõrge UV-kindluse tase hoiab ära vedeliku värvimuutuse

  • Väga sile punase pulbervärviga kaetud pind puhastamise hõlbustamiseks


Suur täpsus


  • Optimeeritud indikaatori liikumine täpseks tööks kõikuvate temperatuuride korral, olenemata ilmast

  • Tugev kergmetallprofiil täpsete mõõtmiste jaoks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Vesiloodi saab kasutada eri valdkondades, nt ehitusel, tisleritöös, paigalduses, haljastuses ja aianduses või sõidukite täpseks loodimiseks.

Pikkus (L)

180 cm

Kõrgus (H)

20 mm

Laius (B)

50 mm

Mõõtmise täpsus (pikkuse kohta)

0,5 mm/m

Peakohal mõõtmiste mõõtmistäpsus (pikkuse kohta)

0,75 mm/m

Mõõtmistäpsuse tasemed

0,029 kraadi

Kraadide mõõtmise täpsus üldiseks mõõtmiseks

0,043 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave