Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vesilood magnetitega

Kergmetallist vesilood, magnetiga
VESILOOD 60CM MAGNETIGA

Toote nr 0714644306

EAN 4050642402522

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vesilood magnetitega

Toote nr 0714644306

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev vesilood magnetiga, kahe ampulliga ja siledate külgpindadega. Saadaval eri pikkustes.

Lihtne kasutada


  • Väga tugevad magnetid takistavad metallpindadel libisemist

  • Väga sile punase pulbervärviga kaetud pind puhastamise hõlbustamiseks

  • Tugev ja vastupidav kasutamiseks erinevates töökeskkondades


Täppistööks


  • Akrüülklaasist ampulliplokk korrosioonikindlate lugemisrõngaste ja fluorestseeruva vedelikuga

  • Optimeeritud indikaatori liikumine täpseks tööks kõikuvate temperatuuride korral, olenemata ilmast

  • Kõrge UV-kindluse tase hoiab ära vedeliku värvimuutuse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Vesiloodi saab kasutada erinevates valdkondades, nt ehituses, metallitöös, kodutehnika paigalduses või haljastuses ja aianduses.

Pikkus (L)

60 cm

Kõrgus (H)

20 mm

Laius (B)

50 mm

Magnetite arv

2 Stck(pcs)

Mõõtmise täpsus (pikkuse kohta)

0,5 mm/m

Peakohal mõõtmiste mõõtmistäpsus (pikkuse kohta)

0,75 mm/m

Mõõtmistäpsuse tasemed

0,029 kraadi

Kraadide mõõtmise täpsus üldiseks mõõtmiseks

0,043 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave