Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vesilood kahe käepidemega

Vesilood
VESILOOD 120CM KÄEPIDEMEGA

Toote nr 0714644012

EAN 4050642402287

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vesilood kahe käepidemega

Toote nr 0714644012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ülitugev kergmetallist nelinurkse profiiliga, kolme ampulli ja ühe või kahe käepidemega, olenevalt vesiloodi pikkusest

Täpsed mõõtmised


  • Kaks freesitud mõõtepinda pikkustel kuni 120 cm tagavad väga suure täpsuse isegi pea kohal mõõtmisel

  • Eemaldatavad otsakatted ühtlaseks üleminekuks mõõtepindade ja töödetaili vahel

  • Kaks vertikaalset ampulli tähendab, et ampulli lugemiseks pole vaja asjatut keeramist

  • Optimeeritud indikaatori liikumine täpseks tööks kõikuvate temperatuuride korral, olenemata ilmast


Väga vastupidav ja pika kasutuseaga


  • Akrüülklaasist ampulliplokk korrosioonikindlate lugemisrõngastega

  • Fluorestseeruv ampullivedelik on väga UV-kindel, et vältida värvimuutust

  • Väga sile punase pulbervärviga kaetud pind puhastamise hõlbustamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Vesiloodi saab kasutada eri valdkondades, nt ehitusel, tisleritöös, paigalduses, haljastuses ja aianduses või sõidukite täpseks loodimiseks pinnal.

Pikkus (L)

122 cm

Kõrgus (H)

30 mm

Laius (B)

60 mm

Käepidemete arv

2 Stck(pcs)

Mõõtmise täpsus (pikkuse kohta)

0,5 mm/m

Peakohal mõõtmiste mõõtmistäpsus (pikkuse kohta)

0,5 mm/m

Mõõtmistäpsuse tasemed

0,029 kraadi

Kraadide mõõtmise täpsus üldiseks mõõtmiseks

0,029 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave