Vesiliivapaber
VESILIIVAPABER 230 X280 1000
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Ränikarbiid
- Võib kasutada ilma leotamiseta, äärmiselt paindlik teraalus
- Teravalt kontuuritud töö
- Suurepärane viimistlus
- Suurepärane kontakt materjaliga ja optimaalne käepide
- Esmaklassiline algne ja pikaajaline lihvimisvõime ning pikk kasutusiga
- Tihe hajumitamine
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sünteetilise vaigu, nitro- ja termoplastilise akrüüllaki struktuuride lihvimine.
Tavaliste täiteainete lihvimine (P400–P800).
Kattekihi vigade parandamine (P1000-P2000), tolmuosakeste või mustuseosakeste korral (P2000).
Võre suurus | P1000 |
Pikkus x laius | 280 x 230 mm |
Abrasiivaine materjal | Ränikarbiid |
Tugimaterjal | B-kaaluga paber |
Hajumine | Suletud hajutamine |
Kleepuv alus | Sünteetiline vaik |