Vertikaalne masinkiirpitskruvi Basic Horisontaalse aluse ja õlikindlast plastist käepidemega
Vertikaalne masinkiirpitskruvi Basic
MASINKIIRPITSKRUVI VERTIKAALNE
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Detailide kinnitamiseks ja vabastamiseks tootmisel või seadmetega
- Sobib kinnitamiseks keevitamisel, puurimisel, järelpuurimisel, liimimisel jne.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Käepideme materjal | 1-komponentne plastik |
Pind | A2K |
Nurga aluse laius (b1) | 64,3 mm |
Nurga all oleva aluse pikkus (b2) | 49,2 mm |
Puuri läbimõõt (d1) | 8,7 mm |
Min/max ava kaugus (a1) | 45,3-45,3 mm |
Ava kaugus 2 min/max (a2) | 31,8-31,8 mm |
Kõrgus (h1) | 206 mm |
Min/max kinnituskõrgus (h2) | -8-7 mm |
Kaugus 1 (c1) | 65 mm |
Kaugus 2 (c2) | 20 mm |
Pikkus (l1) | 139 mm |
Haara pikkus (l2) | 90 mm |
Pingejõud (F1) | 3400 N |
Avanemisnurk (α) | 112 Degree |
Survekruvi mõõt | M10 x 85 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 655,400 g |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!