Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Versengipuur, kollane/sinine markeering, HSS 90° DIN 335 C

Versengipuur HSS 90° DIN 335C
VERSENGIPUUR 31MM

Toote nr 0694117031

EAN 4062856933723

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Versengipuur, kollane/sinine markeering, HSS 90° DIN 335 C

Toote nr 0694117031

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib eriti hästi terase, malmi ja värviliste metallide (alumiinium, vask, alumiiniumisulamid ja plastid) töötlemiseks.

Täpsete versengide lõikamiseks


Kolme lõiketeraga kooniline täppislõikepind, täpselt lihvitud



Optimeeritud geomeetria trelliga kasutamiseks


Väiksem pingutus ja parem süvenduskvaliteet ning laastude eemaldamine võrreldes tavapäraste versengipuuridega



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Alumiinium

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Lameavardi läbimõõt (d1)

31,0 mm

Võlli läbimõõt (d2)

12 mm

Otsa läbimõõt (d3)

4,2 mm

Pikkus (l1)

71 mm

Lõikeservade arv (Z)

3 Stck(pcs)

Standardid

DIN 335

Vorm

C

Lõikematerjal

HSS

Süvistamise nurk

90 Degree

Pind

Katmata

Keermeta osa kuju

Silindriline

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Süvistamise kiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Süvistamise käitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga

Versengipuuri suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele
Versengipuuri nominaalläbimõõt d1 Peitepeaga kruvidele Peitepeaga kruvidele
DIN EN ISO 10642
(endine DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(endine DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne (mm/r)
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Diameetrile 25,0–31,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc f
Diam. 25,0 Diam. 31,0
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Malm ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Hallmalm ≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Alumiinium ja alumiiniumsulamid ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Valatud alumiiniumisulamid ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Valualumiiniumsulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Magneesiumisulamid ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Vask, madalsulamist ≤ 500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Messing, lühikesed laastud ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Messing, pikad laastud ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Pronks, lühikesed laastud ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Pronks, lühikesed laastud ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Pronks, pikad laastud ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Pronks, pikad laastud ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Plastid ≤ 150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Diameetrile 12,4–20,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc f
Diam. 12,4 Diam. 16,5 Diam. 20,5
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Malm ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Hallmalm ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Alumiinium ja alumiiniumsulamid ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Valatud alumiiniumisulamid ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Valualumiiniumsulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magneesiumisulamid ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Vask, madalsulamist ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, lühikesed laastud ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, pikad laastud ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronks, lühikesed laastud ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronks, lühikesed laastud ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronks, pikad laastud ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronks, pikad laastud ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plastid ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
HSS 90° DIN 335C kollase/sinise rõnga versengipuuri lõikeväärtused
Diameetrile 6,3–10,4
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc f
Diam. 6,3 Diam. 8,3 Diam. 10,4
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Malm ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Hallmalm ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Alumiinium ja alumiiniumsulamid ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Valatud alumiiniumisulamid ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Valualumiiniumsulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magneesiumisulamid ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Vask, madalsulamist ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, lühikesed laastud ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, pikad laastud ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronks, lühikesed laastud ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronks, lühikesed laastud ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronks, pikad laastud ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronks, pikad laastud ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plastid ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel