Versengipuur, kollane/sinine markeering, HSS 90° DIN 335 C
Versengipuur HSS 90° DIN 335C
VERSENGIPUUR 20.5MM





Täpsete versengide lõikamiseks
Kolme lõiketeraga kooniline täppislõikepind, täpselt lihvitud
Optimeeritud geomeetria trelliga kasutamiseks
Väiksem pingutus ja parem süvenduskvaliteet ning laastude eemaldamine võrreldes tavapäraste versengipuuridega
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Andmelehed(X)
![]() | |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Alumiinium |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Lameavardi läbimõõt (d1) | 20,5 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 10 mm |
Otsa läbimõõt (d3) | 3,5 mm |
Pikkus (l1) | 63 mm |
Lõikeservade arv (Z) | 3 Stck(pcs) |
Standardid | DIN 335 |
Vorm | C |
Lõikematerjal | HSS |
Süvistamise nurk | 90 Degree |
Pind | Katmata |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Süvistamise kiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Süvistamise käitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga |
Versengipuuri suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele |
HSS 90° DIN 335C kollase/sinise rõnga versengipuuri lõikeväärtused |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!