Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Versengipuur Versengipuur HSCo 90° diagonaalavaga

Versengipuur diagonaalavaga
VERSENGIPUUR 5-10MM AVAGA

Toote nr 069402105

EAN 4011231603546

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Versengipuur Versengipuur HSCo 90° diagonaalavaga

Toote nr 069402105

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puhaste servadega versengide lõikamiseks
  • Ühtlaselt kulgev diagonaalava tagab kontrollitud versengi lõikamise

  • Puurimisest tingitud lõikejäägid juhitakse diagonaalse avaga lõikepiirkonnast eemale

  • Silindersaba

  • Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Märkus

Lõigatava versengi suurus on väiksem kui lõiketööriista pea läbimõõt! Puurimis- ja lõikamisõli kasutamine suurendab kasutusiga ning parandab lõikamistulemusi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tavapärased terased, roostevaba teras, värvilised metallid, plastid ja malm

Min/max kohtlihvija läbimõõt

5-10 mm

Pea läbimõõt

14 mm

Pikkus

48 mm

Võlli läbimõõt

8 mm

Materjal

HSCo

Süvistamise nurk

90 Degree

Kiiruse väärtused
Materjal Mitteraudmetall Pehme lehtteras, nt St 4 - st 37 Plastid,
duroplastid,
termoplastid
Malm kuni 250/Nmm² Alumiiniumisulamid
Lõikekiirus = m/min 20 15 15–20 10 25
Dia, in mm n = p/min n = p/min n = p/min n = p/min n = p/min
2–5 900–1200 600–900 900–1200 500–700 1200–1600
5–10 500–700 300–500 500–700 300–400 700–900
10–15 300–500 250–300 300–500 200–300 500–700
15–20 200–300 150–250 200–300 100–200 300–500
20–25 150–200 100-150 150–200 100-150 200–300
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave