Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Versengipuur Versengipuur HSCo 90° diagonaalavaga

Versengipuur diagonaalavaga
VERSENGIPUUR 2-5 MM AVAGA

Toote nr 069402102

EAN 4011231603539

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Versengipuur Versengipuur HSCo 90° diagonaalavaga

Toote nr 069402102

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puhaste servadega versengide lõikamiseks
  • Ühtlaselt kulgev diagonaalava tagab kontrollitud versengi lõikamise

  • Puurimisest tingitud lõikejäägid juhitakse diagonaalse avaga lõikepiirkonnast eemale

  • Silindersaba

  • Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Märkus

Lõigatava versengi suurus on väiksem kui lõiketööriista pea läbimõõt! Puurimis- ja lõikamisõli kasutamine suurendab kasutusiga ning parandab lõikamistulemusi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tavapärased terased, roostevaba teras, värvilised metallid, plastid ja malm

Min/max kohtlihvija läbimõõt

2-5 mm

Pea läbimõõt

10 mm

Pikkus

45 mm

Võlli läbimõõt

6 mm

Materjal

HSCo

Süvistamise nurk

90 Degree

Kiiruse väärtused
Materjal Mitteraudmetall Pehme lehtteras, nt St 4 - st 37 Plastid,
duroplastid,
termoplastid
Malm kuni 250/Nmm² Alumiiniumisulamid
Lõikekiirus = m/min 20 15 15–20 10 25
Dia, in mm n = p/min n = p/min n = p/min n = p/min n = p/min
2–5 900–1200 600–900 900–1200 500–700 1200–1600
5–10 500–700 300–500 500–700 300–400 700–900
10–15 300–500 250–300 300–500 200–300 500–700
15–20 200–300 150–250 200–300 100–200 300–500
20–25 150–200 100-150 150–200 100-150 200–300
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel