Versengipuur Versengipuur HSCo 90° diagonaalavaga
Versengipuur diagonaalavaga
VERSENGIPUUR 10-15MM AVAGA
Toote nr 069402110
EAN 4011231603553
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
Puhaste servadega versengide lõikamiseks
- Ühtlaselt kulgev diagonaalava tagab kontrollitud versengi lõikamise
- Puurimisest tingitud lõikejäägid juhitakse diagonaalse avaga lõikepiirkonnast eemale
- Silindersaba
- Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Märkus
Lõigatava versengi suurus on väiksem kui lõiketööriista pea läbimõõt! Puurimis- ja lõikamisõli kasutamine suurendab kasutusiga ning parandab lõikamistulemusi.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Tavapärased terased, roostevaba teras, värvilised metallid, plastid ja malm
Min/max kohtlihvija läbimõõt | 10-15 mm |
Pea läbimõõt | 21 mm |
Pikkus | 65 mm |
Võlli läbimõõt | 10 mm |
Materjal | HSCo |
Süvistamise nurk | 90 Degree |
| Kiiruse väärtused | |||||
| Materjal | Mitteraudmetall | Pehme lehtteras, nt St 4 - st 37 | Plastid, duroplastid, termoplastid | Malm kuni 250/Nmm² | Alumiiniumisulamid |
| Lõikekiirus = m/min | 20 | 15 | 15–20 | 10 | 25 |
| Dia, in mm | n = p/min | n = p/min | n = p/min | n = p/min | n = p/min |
| 2–5 | 900–1200 | 600–900 | 900–1200 | 500–700 | 1200–1600 |
| 5–10 | 500–700 | 300–500 | 500–700 | 300–400 | 700–900 |
| 10–15 | 300–500 | 250–300 | 300–500 | 200–300 | 500–700 |
| 15–20 | 200–300 | 150–250 | 200–300 | 100–200 | 300–500 |
| 20–25 | 150–200 | 100-150 | 150–200 | 100-150 | 200–300 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!