Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Versengipuur HSS 90° lühike

Versengipuur HSS 90°
VERSENGIPUUR 8.3MM HSS 1/4

Toote nr 0694025008

EAN 4062856933228

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Versengipuur HSS 90° lühike

Toote nr 0694025008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib eriti hästi tavapäraste teraste, malmi ja värviliste metallide (alumiinium, vask, alumiiniumisulamid ja plastid) trelliga töötlemiseks.

Täpsete versengide lõikamine


3 lõiketeraga kooniline täppislõikepink, täpselt lihvitud



Akutrellidele optimeeritud geomeetria


Väiksem pingutus ja parem süvenduskvaliteet ning laastude eemaldamine võrreldes tavapäraste versengipuuridega



Standardne 1/4-tolline kuuskantsaba


  • Ei libise puuripesas, sobib otsikuhoidikusse

  • Võimalik on teha kiire vahetus süvistamise ning kruvimise vahel


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toote kood

0 - ei ole kohaldatav

Töödeldav materjal

Mitteraudmetall, Teras

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Lameavardi läbimõõt (d1)

8,3 mm

Võlli läbimõõt (d2)

1/4 in

Otsa läbimõõt (d3)

2,0 mm

Pikkus (l1)

31 mm

Lõikeservade arv (Z)

3 Stck(pcs)

Lõikematerjal

HSS

Süvistamise nurk

90 Degree

Pind

PL

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Süvistamise kiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Süvistamise käitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Kiirterased, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Alumiinium, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumsulamid, Valgemalm, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga

Versengipuuri suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele
Versengipuuri nominaalläbimõõt d1 Peitepeaga kruvidele Peitepeaga kruvidele
DIN EN ISO 10642
(endine DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(endine DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne (mm/r)
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Diameetrile 12,4-20,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc f
Diam. 12,4 Diam. 16,5 Diam. 20,5
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Malm ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Hallmalm ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Alumiinium ja alumiiniumsulamid ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alumiiniumi sepistatud sulamid ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alumiiniumist valusulamid> 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magneesiumisulamid ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Vask, madala legeeringuga ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, lühikese laastuga ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronks, lühikese laastuga ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronks, lühikese laastuga ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronks, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronks, pika laastuga ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plastid ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Lõikeväärtused koonilise süvendi HSS tera jaoks 90° lühike
Diameetrile 6,3-10,4
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc f
Diam. 6,3 Diam. 8,3 Diam. 10,4
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Malm ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Hallmalm ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Alumiinium ja alumiiniumsulamid ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alumiiniumi sepistatud sulamid ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alumiiniumist valusulamid> 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magneesiumisulamid ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Vask, madala legeeringuga ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, lühikese laastuga ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronks, lühikese laastuga ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronks, lühikese laastuga ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronks, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronks, pika laastuga ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plastid ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks