Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Versengipuur HSS 90° lühike

Versengipuur HSS 90°
VERSENGIPUUR 20.5MM HSS 1/4

Toote nr 0694025020
EAN 4062856933204

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Versengipuur HSS 90° lühike

Toote nr 0694025020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib eriti hästi tavapäraste teraste, malmi ja värviliste metallide (alumiinium, vask, alumiiniumisulamid ja plastid) trelliga töötlemiseks.

Täpsete versengide lõikamine


3 lõiketeraga kooniline täppislõikepink, täpselt lihvitud



Akutrellidele optimeeritud geomeetria


Väiksem pingutus ja parem süvenduskvaliteet ning laastude eemaldamine võrreldes tavapäraste versengipuuridega



Standardne 1/4-tolline kuuskantsaba


  • Ei libise puuripesas, sobib otsikuhoidikusse

  • Võimalik on teha kiire vahetus süvistamise ning kruvimise vahel


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toote kood

0 - ei ole kohaldatav

Töödeldav materjal

Mitteraudmetall, Teras

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Lameavardi läbimõõt (d1)

20,5 mm

Võlli läbimõõt (d2)

1/4 in

Otsa läbimõõt (d3)

3,5 mm

Pikkus (l1)

41 mm

Lõikeservade arv (Z)

3 Stck(pcs)

Lõikematerjal

HSS

Süvistamise nurk

90 Degree

Pind

PL

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Süvistamise kiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Süvistamise käitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Kiirterased, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Alumiinium, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumsulamid, Valgemalm, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga

Versengipuuri suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele
Lõikeväärtused koonilise süvendi HSS tera jaoks 90° lühike
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave