Ventilatsioonitoru tihendusteip
VENTILATSIOONI TIHENDUSTEIP 19X6MM
Toote nr 087691906
EAN 4050641963994
Materjal on silikoonivaba. Selleks, et teip saaks lahti rulluda, tuleb üksikute kihtide vahel kasutada silikooni eraldusainena.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt läbiviidud katsetele ja meie kogemustele; viige enne igat kasutust oma katsed läbi. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Materjal | Suletud pooridega polüetüleen |
Värv | Hall |
Paksus | 6 mm |
Laius | 19 mm |
Rulli pikkus | 10 m |
Kleepuv alus | Looduslik kumm kuumsulatus |
Min/max temperatuuritingimused | -30 to 80 °C |
Min töötlemistemperatuur | 5 °C |
Ehitusmaterjali klass | B2 - Tavapäraselt süttiv |
Ehitusmaterjali klassi tingimused | vastavalt standardile DIN 4102, vastavalt katsesertifikaadile 230008667 |
Halogeenivaba | Jah |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |