Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ventilatsioonikruvi

Roostevaba teras AISI 410 koos äärikuga
VENT.KRUVI 4.2X13 KUUSK.PEA AISI410 RUSP

Toote nr 013094213

EAN 4053479766621

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ventilatsioonikruvi

Toote nr 013094213

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Roostevaba AISI 410. Kuuskantpea, kruvikeere.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

410

Pind

RUS

Vorm

Terav

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

13 mm

Pea läbimõõt (dk)

7 mm

Seibi läbimõõt (d2)

8,8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS7

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

Otsa kuju

Asukoha määraja

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave