Veepost, teabeplaat
Teabemärk, hüdrant
TULETÕRJEVOOLIK SILT
Toote nr 0899075642
EAN 4053479963709
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
Hüdrandi asukoha tähistamiseks
- Materjal: pimedas helendav PVC/tsinksulfiid
- Paksus 1,1 mm
- Märgil olev tekst on nähtav kuni kaks tundi pärast tulede kustutamist
- Värv: kollane/punane
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 200 mm |
Laius | 200 mm |
Paksus | 1,1 mm |
Materjali paksus | 1,1 mm |
Materjal | PVC |
Alusplaadi materjal | PVC |
Värv | Punane, Kollane |
Läike tase | 0 - ei ole kohaldatav |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
UNI | 0 - ei ole kohaldatav |
Toote kaal (ühiku kohta) | 73,000 g |