Veekindlad ühenduspesad TE Superseal 1.5 seeria
Veekindlad ühenduspesad TE
VEEKINDEL ÜHENDUSPESA 6 ISANE
Toote nr
05551036
EAN 4024835352550
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
Vastab standarditele IEC 529 ja DIN 40050 IP 67
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Autod, veoautod, ehitus-/põllumajandusmasinad, mootorrattad, paadiehitus jne.
Pooluste arv | 6 Stck(pcs) |
Kontakitmõõtur | 1.5 |
Min/max traadi ristlõige | 0,35-2,5 mm² |
IP kaitseklass | IP 67 |
Max nominaalpinge | 24 V/DC |
Max vool | 14 A |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 125 °C |
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Värv | Must |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!