Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Veekindlad ühenduspesad TE Superseal 1.5 seeria

Veekindlad ühenduspesad
VEEKINDEL ÜHENDUSPESA 5 EMANE

Toote nr 05551025

EAN 4024835352437

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Veekindlad ühenduspesad TE Superseal 1.5 seeria

Toote nr 05551025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 4 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastab standarditele IEC 529 ja DIN 40050 IP 67

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Autod, veoautod, ehitus-/põllumajandusmasinad, mootorrattad, paadiehitus jne.

Pooluste arv

5 Stck(pcs)

Kontakitmõõtur

1.5

Min/max traadi ristlõige

0,35-2,5 mm²

IP kaitseklass

IP 67

Max nominaalpinge

24 V/DC

Max vool

14 A

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 125 °C

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Värv

Must

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND ORANŽ (1,2-2,1MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND KOL

Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND PUN

x 100 tk
Juhtmeotsik MINI MIC SRS 1.5

NIISKUSKIND.STEPSLI KLEMM ISA

Juhtmeühenduste avamistööriist

PISTIKU TÖÖRIIST 1.LUKUGA 1.5MM

Pistikutele ja lukustuskõrvaga korpustele
x 1 tk
Mitmekülgne juhtmeühenduste avamistööriist

PISTIKU TÖÖRIIST PESALE

Sekundaarsete lukkude avamiseks
x 1 tk
Hülsitangid Integreeritud sügavuspiiraja

HÜLSITANGID 0.35-1.5 MM VEEKINDLAD

TE Superseal 1.5 seeria
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave