Veekanister
Veekanister kraani ja hoidikuga
VEEKANISTER KRAANIGA 5L+HOIDIK
Toote nr 096381 753
EAN 4063274473808
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
Sisaldab kraani, hoidikut ja rihma
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 242 mm |
Kõrgus | 185 mm |
Sügavus | 166 mm |
Sisukord | 5 l |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,137 kg |
Kinnitus | Kinnitusvahenditega, Käepidemega |
Värv | Punane RAL 3020, struktureeritud |
Materjal | PLA/MET |