Veekanister
Veekanister kraani ja hoidikuga
ORSYMOBIL VEEKANISTER+HOIDIK 5L
Toote nr 096381 822
EAN 4062856707645
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
Sisaldab kraani, hoidikut ja rihma
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 165 mm |
Kõrgus | 192 mm |
Sügavus | 234 mm |
Sisukord | 5 l |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,650 kg |
Kuju | Kinnitusvahenditega, Käepidemega |
Värv | Valgusfooripunane RAL 3020, struktureeritud |
Materjal | PLA/MET |