Vedrusplint Ühe aasaga. Tsingitud teras, sinine passiveeritud
Tsingitud terasest koos ühe aasaga
DIN11024 NÕELSPLINT B6
Toote nr
04736 1
EAN 4011231402248
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
- Poltide, torude, riiulite jms kinnitamiseks.
- Kiire ja lihtne paigaldamine ja eemaldamine
- Korduskasutatav
- Otsad lõigatud ilma kisadeta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6 mm |
Pikkus (l1) | 105 mm |
Rõnga siseläbimõõt (d2) | 30 mm |
Min/max haarde vahemik (d3) | 34-45 mm |
Ava läbimõõt | 7 mm |
Muu standard | WN 473 |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
Kuju | Ühe aasaga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |