Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedrusplint Topeltaasaga, tsingitud teras

NÕELSPLINT 5X92 ZN

Toote nr 04735 3

EAN 4045727137383

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedrusplint Topeltaasaga, tsingitud teras

Toote nr 04735 3

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Poltide, torude, varraste jms stoperdamiseks.

  • Lihtne ja kiire paigaldada ning eemaldada.

  • Korduvkasutatav.

  • Puhtalt lõigatud, siledad otsad.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

5 mm

Pikkus (l1)

92 mm

Rõnga siseläbimõõt (d2)

30 mm

Min/max haarde vahemik (d3)

26-34 mm

Ava läbimõõt

6,0 mm

Muu standard

WN 473

Materjal

Teras

Pind

ZN

Kinnitus

Topeltsilmaga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave