Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedrusplint Topeltaasaga, tsingitud teras

Tsingitud teras topeltaasaga
DIN11024 NÕELSPLINT BL8 CARGOTEC

Toote nr 04738 3

EAN 4053479729336

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedrusplint Topeltaasaga, tsingitud teras

Toote nr 04738 3

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Poltide, torude, riiulite jms kinnitamiseks.

  • Kiire ja lihtne paigaldamine ja eemaldamine

  • Korduskasutatav

  • Otsad lõigatud ilma kisadeta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

8 mm

Pikkus (l1)

130 mm

Rõnga siseläbimõõt (d2)

30 mm

Min/max haarde vahemik (d3)

45-56 mm

Ava läbimõõt

9,0 mm

Muu standard

WN 473

Materjal

Teras

Pind

ZN

Kinnitus

Topeltsilmaga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave