Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedrusplint Topeltaasaga, tsingitud teras

Tsingitud teras topeltaasaga
DIN11024 NÕELSPLINT BL4 CARGOTEC

Toote nr 04734 3

EAN 4011231402132

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedrusplint Topeltaasaga, tsingitud teras

Toote nr 04734 3

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Poltide, torude, riiulite jms kinnitamiseks.

  • Kiire ja lihtne paigaldamine ja eemaldamine

  • Korduskasutatav

  • Otsad lõigatud ilma kisadeta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4 mm

Pikkus (l1)

78 mm

Rõnga siseläbimõõt (d2)

23 mm

Min/max haarde vahemik (d3)

14-20 mm

Ava läbimõõt

4,5 mm

Muu standard

WN 473

Materjal

Teras

Pind

ZN

Kinnitus

Topeltsilmaga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave